Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA TSHE50-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:TSHE50-XL-N
Rubix:258711
Producent:0008575210000
EAN:4012802798456
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania101.6 mm
Wysokość wału57.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TSHE50-XL-N


Bloki obudów TSHE, obudowy żeliwne, łożyska kulkowe z łożyskiem baryłkowym z nierównomiernym zaciskiem, uszczelki T.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania101.6 mm
Wysokość wału57.2 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska54 mm
Średnica zewn.69 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Wysokość115 mm
Długość135 mm
Seriatshe..-xl-n
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr37500 N
Szerokość54 mm
zł 279,68 Netto
/ Sztuka
zł 344,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie