Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASE45-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:PASE45-XL
Rubix:130877
Producent:0008279320000
EAN:4012802793468
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania149.65 mm
Wysokość wału54 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASE45-XL


Jednostki obudowy bloku Plummer PASE, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekscentrycznym, uszczelki P.

Mocne strony

PASE dostarczany z łożyskiem GRAE-NPPB, PASEY z GAY-NPPB, RASE z GE-KRRB, RASEY z GYE-KRRB i TASE z GE-KTTB.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania149.65 mm
Wysokość wału54 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska48 mm
Średnica zewn.63 mm
Wysokość107 mm
Długość192 mm
Seriapase..-xl
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr34500 N
Szerokość32 mm
zł 161,77 Netto
/ Sztuka
zł 198,98 Brutto
  • Dostępny