Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RSHEY55-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:RSHEY55-XL
Rubix:592265
Producent:0009491670000
EAN:4012802802368
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Odległość od środka do środka mocowania118 mm
Wysokość wału64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RSHEY55-XL


Jednostki obudowy bloku Plummer RSHEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Odległość od środka do środka mocowania118 mm
Wysokość wału64 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska60 mm
Średnica zewn.150 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Wysokość125 mm
Długość150 mm
Seriarshey..-xl
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr46000 N
Szerokość60 mm
zł 260,31 Netto
/ Sztuka
zł 320,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie