Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA TASE35-XL-N
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:TASE35-XL-N-I
INA:TASE35-XL-N
Rubix:111991
Producent:0947146060000
EAN:4054372554957


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 126 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TASE35-XL-N
Jednostki obudowy bloku Plummer TASE, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekcentrycznym, uszczelki T.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 126 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 45 mm |
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Wysokość | 93 mm |
| Długość | 163 mm |
| Seria | tase..-xl-n |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27500 N |
| Szerokość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 165,43 Netto
/ Sztuka
zł 203,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie