Referencje
NSK:UCUP208D1
Rubix:247229
Producent:UCUP208D1 N
EAN:00029176545184


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 84 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 54 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCUP 208 D1
Mocne strony
Secure fitting
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Zastosowania
Machine Application
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1800 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 84 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 54 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Wysokość | 100 mm |
| Długość | 116 mm |
| Seria | ucup2 |
| Liczba otworów | 2 |
| Szerokość | 54 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 211,27 Netto
/ Sztuka
zł 259,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie