Referencje
INA:RASEA20-XL-N
Rubix:592223
Producent:0009525830000
EAN:4012802823660


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 97.5 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASEA20-N
Jednostki obudowy bloku Plummer RASEA, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkładką adapterową, uszczelki R.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 97.5 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 32 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Wysokość | 64 mm |
| Długość | 130 mm |
| Seria | rasea..-xl-n |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13400 N |
| Szerokość | 64 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 138,16 Netto
/ Sztuka
zł 169,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie