Referencje
NSK:UKT206D1
Rubix:667145
Producent:UKT206D1 N
EAN:00029176670725


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Całkowita szerokość łożyska | 38 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKT206D1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1250 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 38 mm |
| Średnica otworów mocowania | 22 mm |
| Wysokość | 113 mm |
| Długość | 102 mm |
| Seria | ukt2 |
| Szerokość | 28 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 135,62 Netto
/ Sztuka
zł 166,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie