Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RASE60-XL-FA164
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:RASE60-XL-FA164
Rubix:957263
Producent:0009866070000
EAN:4064327053244


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 190 mm |
| Wysokość wału | 69.9 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASE60-XL-FA164
Jednostka łożyskowa z korpusu RASE..-XL-FA164, żeliwo szare RIBB ASE SAO AK
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 190 mm |
| Wysokość wału | 69.9 mm |
| Materiał | szare żeliwo (gg.ase12 / fa164, konstrukcja wysokotemperaturowa do +250 °c) |
| Całkowita szerokość łożyska | 77.9 mm |
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Zacisk | 42 mm |
| Średnica otworów mocowania | 18 mm |
| Typ montażu | montaż za pomocą śruby przechodzącej |
| Wysokość | 140 mm |
| Długość | 240 mm |
| Uszczelnienie | contact seals on both sides (r seals) |
| Smarowanie | możliwość ponownego smarowania (nypel smarowy rp1/8) |
| Seria | rase..-xl-fa164 |
| Ciężar | 4.79 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 36000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52000 N |
| Szerokość | 140 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3008,73 Netto
/ Sztuka
zł 3700,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie