Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RASE50-XL-FA164

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:RASE50-XL-FA164-I
INA:RASE50-XL-FA164
Rubix:1519002
Producent:0947499570000
EAN:4064327053299
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania158 mm
Wysokość wału57.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASE50-XL-FA164


Jednostka łożyskowa z korpusu RASE..-XL-FA164, żeliwo szare RIBB ASE SAO AK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania158 mm
Wysokość wału57.2 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska54 mm
Średnica zewn.69 mm
Średnica otworów mocowania18 mm
Wysokość115 mm
Długość200 mm
Seriarase..-xl-fa164
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr37500 N
Szerokość54 mm
zł 1711,5 Netto
/ Sztuka
zł 2105,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie