Referencje
INA:RASE45-XL
Rubix:279115
Producent:0008307040000
EAN:4012802792249


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 149.65 mm |
| Wysokość wału | 54 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASE45-XL
Jednostki obudowy bloku Plummer, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaczepem wyżej, uszczelnienia R.
Mocne strony
PASE dostarczany z łożyskiem GRAE-NPPB, PASEY z GAY-NPPB, RASE z GE-KRRB, RASEY z GYE-KRRB oraz TASE z GE-KTTB.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 149.65 mm |
| Wysokość wału | 54 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 48 mm |
| Średnica zewn. | 63 mm |
| Wysokość | 107 mm |
| Długość | 192 mm |
| Seria | rase..-xl |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 34500 N |
| Szerokość | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 185,3 Netto
/ Sztuka
zł 227,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie