Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP PNP30/LP99

Blok poduszek

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:PNP30/LP99
Rubix:820069
Producent:PNP30/LP99 R
EAN:00747023165216
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania118.9 mm
Materiałtermoplast
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy Life-Lube PNP30/LP99


Seria Silver-Lube to gama odpornych na korozję zespołów łożyskowych przeznaczonych specjalnie do użytku w branżach, w których konieczne jest częste dokładne mycie, wymagane są optymalne standardy higieny i ważna jest dobra odporność chemiczna w szerokim zakresie temperatur.

Mocne strony

Bardzo dobra odporność na korozję, detergenty i środki chemiczne.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna520 g
Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania118.9 mm
Materiałtermoplast
Średnica zewn.62 mm
Szerokość45.8 mm
  • Termin dostawy na zapytanie