Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PSHEY60-XL-N
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:PSHEY60-XL-N-I
INA:PSHEY60-XL-N
Rubix:592214
Producent:0947486830000
EAN:4054372939600


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 118 mm |
| Wysokość wału | 69.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PSHEY60-XL-N
Oprawy łożyskowe dzielone PSHEY, łożysko kulkowe poprzeczne z wkrętami dociskowymi w pierścieniu wewnętrznym, uszczelnienia P
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 118 mm |
| Wysokość wału | 69.9 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 60 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Wysokość | 140 mm |
| Długość | 150 mm |
| Seria | pshey |
| Liczba otworów | 2 |
| Szerokość | 140 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 326,13 Netto
/ Sztuka
zł 401,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie