Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PSHEY25-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:PSHEY25-XL-N
Rubix:236144
Producent:0008915330000
EAN:4012802808001
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania50.8 mm
Wysokość wału36.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PSHEY25-XL-N


Bloki mieszkalne Plummer PSHEY, obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki P.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania50.8 mm
Wysokość wału36.5 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska36 mm
Średnica zewn.70 mm
Średnica otworów mocowania10 mm
Wysokość70 mm
Długość70 mm
Seriapshey..-xl-n
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14900 N
Szerokość36 mm
zł 94,09 Netto
/ Sztuka
zł 115,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie