Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PSHEY50-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:PSHEY50-XL-N
Rubix:592213
Producent:0009490350000
EAN:4012802802535
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania101.6 mm
Wysokość wału57.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PSHEY50-XL-N


Bloki mieszkalne Plummer PSHEY, obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki P.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania101.6 mm
Wysokość wału57.2 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska54 mm
Średnica zewn.135 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Wysokość115 mm
Długość135 mm
Seriapshey..-xl-n
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr37500 N
Szerokość54 mm
zł 201,52 Netto
/ Sztuka
zł 247,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie