Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PSHEY45-XL
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:PSHEY45-XL
Rubix:592212
Producent:0009490430000
EAN:4012802802511


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 95.3 mm |
| Wysokość wału | 54 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PSHEY45-XL
Bloki mieszkalne Plummer PSHEY, obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 95.3 mm |
| Wysokość wału | 54 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 48 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Wysokość | 107 mm |
| Długość | 120 mm |
| Seria | pshey..-xl |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 34500 N |
| Szerokość | 48 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 180,27 Netto
/ Sztuka
zł 221,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie