Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR UCPE216T20
SNR - Oprawa łożyskowa - UCPE216T20
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCPE216T20
Rubix:3144502
EAN:3413521081392





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 232 mm |
| Wysokość wału | 89 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPE216T20
obudowa z szarego żeliwa, promieniowa wkładka łożyskowa kulkowa z wkrętami dociskowymi, uszczelnienie labiryntowe, do zastosowań wysokotemperaturowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 310x180x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 9515 g |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 232 mm |
| Wysokość wału | 89 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Całkowita szerokość łożyska | 33.3 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Średnica otworów mocowania | 26 mm |
| Typ montażu | obudowa łożyskowa typu pillow block, montowana do podstawy za pomocą 2 śrub (seria ucpe200), z możliwością ponownego smarowania |
| Wysokość | 175 mm |
| Długość | 290 mm |
| Uszczelnienie | uszczelnienia stykowe po obu stronach z zewnętrzną tarczą odrzucającą (slinger shield) |
| Smarowanie | możliwość ponownego smarowania (smarowniczka r1/8') – wkład łożyskowy dostarczany wstępnie nasmarowany |
| Seria | ucpe200 |
| Ciężar | 9.09 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 54200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 72500 N |
| Szerokość | 82.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 791,53 Netto
/ Sztuka
zł 973,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie