Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PSHEY30-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:PSHEY30-XL-N-I
INA:PSHEY30-XL-N
Rubix:261579
Producent:0945784940000
EAN:4054372264597
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.2 mm
Wysokość wału42.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PSHEY30-XL-N


Bloki mieszkalne Plummer PSHEY, obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki P.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.2 mm
Wysokość wału42.9 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska40 mm
Średnica zewn.62 mm
Średnica otworów mocowania10 mm
Typ montażupodstawa gwintowana (2-śrubowa)
Wysokość82 mm
Długość98 mm
Uszczelnieniep seals (both sides)
Smarowaniesmarowanie smarem przez gwintowany otwór smarowniczy m6 (ponowne smarowanie)
Seriapshey..-xl-n
Ciężar0.88 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr20700 N
Szerokość25 mm
zł 115,33 Netto
/ Sztuka
zł 141,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie