Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR ESPAE209

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESPAE209
Rubix:590609
Producent:ESPAE.209
EAN:3413529507306
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania95.3 mm
Wysokość wału53.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESPAE 209


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania95.3 mm
Wysokość wału53.9 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska48 mm
Średnica zewn.85 mm
Wysokość53.9 mm
Długość120 mm
Seriaespae200
Ciężar1.89 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Szerokość30.2 mm
zł 130,04 Netto
/ Sztuka
zł 159,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie