Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PSHE60-XL-N
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:PSHE60-XL-N-I
INA:PSHE60-XL-N
Rubix:241482
Producent:0947314110000
EAN:4054372939044


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 118 mm |
| Wysokość wału | 69.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PSHE60-XL-N
Łożysko kulkowe poprzeczne z mimośrodowym kołnierzem blokującym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 118 mm |
| Wysokość wału | 69.9 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 60 mm |
| Średnica zewn. | 84 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Wysokość | 140 mm |
| Długość | 150 mm |
| Seria | pshe |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 36000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 56000 N |
| Szerokość | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 322,1 Netto
/ Sztuka
zł 396,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie