Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP SNP30FS
Samosmarujący blok poduszek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SNP30FS
Rubix:666454
Producent:SNP30FS R
EAN:00747023033225


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 76.2 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 38.1 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SNP30FS
Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
Mocne strony
SNP dostarczany z łożyskiem 1000G, SNP-EC z łożyskiem 1200ECG i SNP-DEC z łożyskiem 1000DECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1800 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 76.2 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 38.1 mm |
| Wysokość | 83.9 mm |
| Długość | 96 mm |
| Seria | snp |
| Ciężar | 1.8 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Szerokość | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 143,68 Netto
/ Sztuka
zł 176,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie