Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PSHE35-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:PSHE35-XL-N-I
INA:PSHE35-XL-N
Rubix:133331
Producent:0946118070000
EAN:4054372514296
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Odległość od środka do środka mocowania82.6 mm
Wysokość wału47.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PSHE35-XL-N


Jednostki obudowy bloku Plummer PSHE, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekcentrycznym, uszczelki P.

Mocne strony

PSHE dostarczany z łożyskiem GRAE-NPPB, a RSHE z GE-KRRB.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Odległość od środka do środka mocowania82.6 mm
Wysokość wału47.6 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska45 mm
Średnica zewn.55 mm
Wysokość93 mm
Długość103 mm
Seriapshe..-xl-n
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr27500 N
Szerokość27 mm
zł 146,07 Netto
/ Sztuka
zł 179,67 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie