Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASEY30-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:PASEY30-XL-N
Rubix:210620
Producent:0945128840000
EAN:4054372269431
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania117.5 mm
Wysokość wału42.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASEY30-XL-N


Jednostki obudowy bloku Plummer PASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki P.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania117.5 mm
Wysokość wału42.9 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska40 mm
Średnica zewn.158 mm
Średnica otworów mocowania14 mm
Wysokość82 mm
Długość158 mm
Seriapasey..-xl-n
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr20700 N
Szerokość40 mm
zł 97,02 Netto
/ Sztuka
zł 119,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie