Referencje
INA:PSHE15-XL
Rubix:137993
Producent:0008309760000
EAN:4012802792140


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 47 mm |
| Wysokość wału | 30.2 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PSHE15-XL
Jednostki obudowy bloku Plummer PSHE, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekcentrycznym, uszczelki P.
Mocne strony
PSHE dostarczany z łożyskiem GRAE-NPPB, a RSHE z GE-KRRB.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 47 mm |
| Wysokość wału | 30.2 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 30 mm |
| Średnica zewn. | 28.4 mm |
| Wysokość | 57 mm |
| Długość | 63 mm |
| Seria | pshe..-xl |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4750 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10100 N |
| Szerokość | 18 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 79,78 Netto
/ Sztuka
zł 98,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie