Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PBY12-XL
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:PBY12-XL
Rubix:592198
Producent:0009169780000
EAN:4012802806380


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 68 mm |
| Wysokość wału | 22.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PBY12-XL
Jednostka obudowy bloku poduszkowego PBY..-XL, blacha ryflowana PB
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 68 mm |
| Wysokość wału | 22.2 mm |
| Materiał | blacha stalowa |
| Całkowita szerokość łożyska | 25.4 mm |
| Średnica zewn. | 85.7 mm |
| Średnica otworów mocowania | 9.5 mm |
| Wysokość | 43.2 mm |
| Długość | 85.7 mm |
| Seria | pby..-xl |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4750 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10100 N |
| Szerokość | 25.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 52,01 Netto
/ Sztuka
zł 63,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie