Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken UKP206
Zespół łożyskowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Timken:UKP206
Rubix:2850711
EAN:0013992167125


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 121 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKP206
Mocne strony
•Oprawy łożyskowe UKP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia
Kompaktowa, jednoczęściowa obudowa z mocowaniem na dwie śruby może być montowana w dowolnej pozycji i ułatwia wymianę łożyska
Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawną sferyczną powierzchnią zewnętrzną, które kompensują niewspółosiowość wału
Jednostki zabudowane serii Timken UKP wyposażone są we wkład łożyskowy Timken z stożkowym otworem (UK) do stosowania z tuleją adapterową
Łożysko fabrycznie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu Smarowniczka dostarczana do ponownego smarowania
Smarowniczka dostarczana do ponownego smarowania
Konstrukcja z uszczelnieniem klejonym jest dobrze przystosowana do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zabrudzonych
Rozstaw otworów montażowych i wymiar od podstawy do osi są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi
Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska
Kompaktowa, jednoczęściowa obudowa z mocowaniem na dwie śruby może być montowana w dowolnej pozycji i ułatwia wymianę łożyska
Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawną sferyczną powierzchnią zewnętrzną, które kompensują niewspółosiowość wału
Jednostki zabudowane serii Timken UKP wyposażone są we wkład łożyskowy Timken z stożkowym otworem (UK) do stosowania z tuleją adapterową
Łożysko fabrycznie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu Smarowniczka dostarczana do ponownego smarowania
Smarowniczka dostarczana do ponownego smarowania
Konstrukcja z uszczelnieniem klejonym jest dobrze przystosowana do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zabrudzonych
Rozstaw otworów montażowych i wymiar od podstawy do osi są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi
Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 121 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 38 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Zacisk | 21 mm |
| Średnica otworów mocowania | 17 mm |
| Typ montażu | podstawa łożyskowa z dwoma otworami montażowymi |
| Wysokość | 84 mm |
| Długość | 165 mm |
| Uszczelnienie | bonded seal design with a steel flinger for bearing protection; helps provide effective grease retention and reduce debris and moisture ingress. |
| Smarowanie | wstępnie nasmarowane, gotowe do natychmiastowej instalacji; do ponownego smarowania dostarczono smarowniczkę. |
| Seria | ukp |
| Ciężar | 1.4 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Szerokość | 48 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 71,59 Netto
/ Sztuka
zł 88,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie