Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP LPB7/8
Jednostka bloku poduszek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:LPB7/8
Rubix:663779
Producent:LPB7/8 R
EAN:00747023006670


Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 86 mm |
|---|---|
| Całkowita szerokość łożyska | 34.1 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy LPB7/8
Seria standardowa, obudowa z tłoczonej blachy ocynkowanej.
Mocne strony
LPB dostarczany z łożyskiem 1000G i LPB-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 300 g |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 86 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 34.1 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Wysokość | 55.8 mm |
| Długość | 108 mm |
| Seria | lpb |
| Ciężar | 0.3 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1780 N |
| Szerokość | 31.7 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 102,45 Netto
/ Sztuka
zł 126,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie