Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR UCPAE208

łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCPAE208
Rubix:3144383
EAN:3413529507054
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania88.9 mm
Wysokość wału49.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPAE208


obudowa z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z wkrętem mocującym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)120x110x58 mm
Waga Logistyczna1669 g
Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania88.9 mm
Wysokość wału49.2 mm
Materiałobudowa z szarego żeliwa; wkład łożyskowy ze stali chromowej
Całkowita szerokość łożyska49.2 mm
Średnica zewn.80 mm
Średnica otworów mocowania12 mm
Typ montażupodstawa z otworami gwintowanymi (montaż od dołu)
Wysokość99 mm
Długość116 mm
Uszczelnieniedwa rodzaje: standardowa uszczelka 2f lub osłona odśrodkowa (w zależności od wersji)
Smarowaniesmarowniczka r1/8' (możliwość ponownego smarowania)
Seriaucpae200
Ciężar1.64 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Szerokość49.2 mm
zł 104,02 Netto
/ Sztuka
zł 127,94 Brutto
  • Dostępny