Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASEY25-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:PASEY25-XL-N
Rubix:378442
Producent:0008820700000
EAN:4012802794380
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania102.5 mm
Wysokość wału36.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASEY25-XL-N


Jednostki obudowy bloku Plummer PASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki P.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania102.5 mm
Wysokość wału36.5 mm
Materiałżeliwo szare
Całkowita szerokość łożyska36 mm
Średnica zewn.62 mm
Średnica otworów mocowania11 mm
Typ montażupodstawa na 2 śruby
Wysokość70 mm
Długość130 mm
Uszczelnieniep-seal
Smarowaniemożliwość ponownego smarowania (nypel smarowniczy); zalecany smar: fag arcanol-multi2 / nlgi 2
Seriapasey..-xl-n
Ciężar0.61 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14900 N
Szerokość21 mm
zł 81,24 Netto
/ Sztuka
zł 99,93 Brutto
  • Dostępny