Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASEY12-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:PASEY12-XL
Rubix:592184
Producent:0009492480000
EAN:4012802802245
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Wysokość wału30.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASEY12-XL


Jednostki obudowy bloku Plummer PASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki P.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Wysokość wału30.2 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska22 mm
Średnica zewn.57 mm
Wysokość57 mm
Długość125 mm
Seriapasey..-xl
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4750 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10100 N
Szerokość30 mm
zł 68,12 Netto
/ Sztuka
zł 83,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie