Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken UELP208

Łożyska montowane w blokach poduszkowych UELP 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UELP208
Rubix:3035824
Producent:UELP208
EAN:0013992172228
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania137 mm
Wysokość wału49.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELP208


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UELP208 oprawa łożyskowa z łożyskiem kulkowym i mimośrodowym pierścieniem zaciskowym (UEL). Wstępnie nasmarowana i z uszczelnieniem bonded do środowisk mokrych/zanieczyszczonych.

Mocne strony

● Łożyska blokowe UELP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
● Kompaktowa, jednoczęściowa obudowa z dwoma śrubami montażowymi może być zainstalowana w dowolnej pozycji i ułatwia wymianę łożyska.
● W tych zespołach zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UELP firmy Timken są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

● Jednostki napinające UELT są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania137 mm
Wysokość wału49.2 mm
Materiałżeliwo (obudowa łożyska); stal łożyskowa (łożysko wkładane)
Całkowita szerokość łożyska54 mm
Średnica zewn.80 mm
Zacisk14 mm
Średnica otworów mocowania17 mm
Typ montażudwubolcowa oprawa łożyskowa z łożyskiem kulkowym typu pillow block z mimośrodowym pierścieniem zaciskowym (uel)
Wysokość98 mm
Długość184 mm
Uszczelnieniebonded seal (geschikt voor natte/vuilomstandigheden)
Smarowaniewstępnie nasmarowana; kalamitka do (ponownego) smarowania
Seriauelp 200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r17800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29100 N
Szerokość56.3 mm
zł 131,52 Netto
/ Sztuka
zł 161,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie