Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASE45-XL-FA125

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:PASE45-XL-FA125
Rubix:592180
Producent:0035069910000
EAN:4012802822502
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania149.65 mm
Wysokość wału54 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASE45-XL-FA125


Jednostki obudowy bloku Plummer PASE..-FA125, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z blokadą wyżej wspomnianą, uszczelnienia P, z ochroną antykorozyjną.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania149.65 mm
Wysokość wału54 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska48 mm
Średnica zewn.63 mm
Średnica otworów mocowania14 mm
Wysokość107 mm
Długość192 mm
Seriapase..-xl-fa125
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr34500 N
Szerokość48 mm
zł 228,49 Netto
/ Sztuka
zł 281,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie