Referencje
Zastąpiona ref.:-T-UKP217
FAG:UKP217-J7
Rubix:609986
Producent:0812189150000
EAN:4054366895769


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 247 mm |
| Wysokość wału | 95.2 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UKP217-J7
Jednostki obudowy bloku Plummer UKP, obudowa żeliwna, z długą podstawą, łożysko kulkowe z wkładką adapterową, uszczelnienia RSR.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10680 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 247 mm |
| Wysokość wału | 95.2 mm |
| Materiał | żeliwo z grafitem płatkowym |
| Całkowita szerokość łożyska | 35 mm |
| Średnica zewn. | 187 mm |
| Średnica otworów mocowania | 25 mm |
| Typ montażu | oprawa łożyskowa typu plummer block (długa podstawa), dwuśrubowa, montowana śrubami przez otwory mocujące |
| Wysokość | 187 mm |
| Długość | 310 mm |
| Uszczelnienie | rsr seals (single-piece seals on both sides) |
| Smarowanie | wstępnie nasmarowany; możliwe ponowne smarowanie (otwór smarowania obudowy m6 na nypel smarowy) |
| Seria | ukp |
| Ciężar | 10.58 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 64000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 88000 N |
| Szerokość | 310 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 550,85 Netto
/ Sztuka
zł 677,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie