Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken UCP315-48

Łożyska montowane w blokach poduszkowych UCP 300 – blokowanie śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UCP315-48
Rubix:3035576
Producent:UCP315-48
EAN:0013992169402
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.76.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Wysokość wału100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP315-48


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Kompaktowa, jednoczęściowa obudowa z dwoma śrubami montażowymi może być zainstalowana w dowolnej pozycji i ułatwia wymianę łożyska.
● W tych zespołach zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCP firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.76.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Wysokość wału100 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska82 mm
Średnica zewn.160 mm
Zacisk14 mm
Średnica otworów mocowania27 mm
Wysokość198 mm
Długość380 mm
Uszczelnieniebonded seal (gelijmde/bonded afdichting)
Seriaucp 300
Ciężar14.8 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r77200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr113000 N
Szerokość32 mm
zł 946,53 Netto
/ Sztuka
zł 1164,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie