Zespół oprawy z łożyskiem podporowym FAG UKP206-J7
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:-T-UKP206
FAG:UKP206-J7
Rubix:609976
Producent:0812151000000
EAN:4047643251211


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 121 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko UKP206-J7
Jednostki obudowy bloku Plummer UKP, obudowa żeliwna, z długą podstawą, łożysko kulkowe z wkładką adapterową, uszczelnienia RSR.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1350 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 121 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 19 mm |
| Średnica zewn. | 83 mm |
| Zacisk | 38 mm |
| Średnica otworów mocowania | 45 mm |
| Typ montażu | oprawa łożyskowa (plummer block, długa podstawa), mocowanie dwoma śrubami |
| Wysokość | 83 mm |
| Długość | 165 mm |
| Uszczelnienie | rsr (double‑sided lip seal) |
| Smarowanie | wstępnie nasmarowany; możliwość ponownego smarowania (smarownica, gwint przyłączeniowy m6) |
| Seria | ukp |
| Ciężar | 1.36 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 20700 N |
| Szerokość | 48 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 78,51 Netto
/ Sztuka
zł 96,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie