Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SKF SY 17 TF

Oprawy do łożysk kulkowych samonastawnych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:SY 17 TF
Rubix:265507
Producent:27251
EAN:7316570037432
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Odległość od środka do środka mocowania106 mm
Wysokość wału30.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : SY 17 TF Zespół łożyskowy


Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą stojącą składają się z łożyska kulkowego samonastawnego zamontowanego w żeliwnej oprawie, którą można przykręcić śrubami do powierzchni nośnej. To wykonanie jest odpowiednie do aplikacji z zarówno stałym, jak i zmiennym kierunkiem obrotów. Ma pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron i mocuje się je na wale przez dokręcenie wkręta dociskowego na pierścieniu wewnętrznym, dzięki czemu montaż jest łatwy.

Mocne strony

- Przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń w różnych kierunkach
- Wysoki stopień sztywności
- Wąska konstrukcja

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)56x127x17 mm
Waga Logistyczna478,5 g
Średnica wewn.17 mm
Odległość od środka do środka mocowania106 mm
Wysokość wału30.2 mm
Materiałżeliwo (korpus);stal (łożysko)
Całkowita szerokość łożyska27.4 mm
Średnica zewn.24.2 mm
Wysokość57 mm
Długość127 mm
Seriasy
Ciężar0.479 kg
Liczba otworów2
Szerokość32 mm
136,45 Netto
/ Sztuka
167,83 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie