Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR UCP210
Łożysko kulkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:UCP210
Rubix:373098
EAN:3413529504398





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 159 mm |
| Wysokość wału | 57.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP 210
Wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z wkrętami dociskowymi z gniazdem, uszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 220x125x65 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2959 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 159 mm |
| Wysokość wału | 57.2 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Całkowita szerokość łożyska | 51.6 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Zacisk | 25.8 mm |
| Średnica otworów mocowania | 20 mm |
| Typ montażu | poduszka łożyskowa na dwie śruby |
| Wysokość | 114 mm |
| Długość | 206 mm |
| Uszczelnienie | uszczelnienie z talerzem odrzucającym |
| Smarowanie | smarowanie smarem; smarowniczka m6x1 (możliwość ponownego smarowania) |
| Seria | ucp200 |
| Ciężar | 3 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Szerokość | 51.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 108,34 Netto
/ Sztuka
zł 133,26 Brutto
- Dostępny