Referencje
SNR:UCC205
Rubix:277555
EAN:3413529510627




Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko UCC205
Wkład promieniowego łożyska kulkowego z wkrętami dociskowymi z gniazdem, uszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym.
Korpus z żeliwa, wkład promieniowego łożyska kulkowego z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
Kompleksowy asortyment zgodny z normami JIS i ISO
-Dla wielu łożysk dostępne są sztywne ochronne osłony ze stali nierdzewnej
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których istotne są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub przewidywane są duże obciążenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Dla wielu łożysk dostępne są sztywne ochronne osłony ze stali nierdzewnej
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których istotne są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub przewidywane są duże obciążenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Zapewniając doskonały stosunek jakości do ceny, oferta łożysk samonastawnych firmy SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, w tym: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, transport i obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośników i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 87x87x38 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 659 g |
| Średnica wewn. | 52 mm |
| Typ | łożysko ucc |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 34 mm |
| Seria | ucc200 |
| Szerokość | 34 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 69,49 Netto
/ Sztuka
zł 85,47 Brutto
- Dostępny