Inne zespoły opraw RHP SCH60
Jednostki łożyskowe wieszane z blokadą śrubową, seria SCH
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SCH60
Rubix:665877
Producent:SCH60 R
EAN:00747023026647


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Typ | końcówka korbowodu sch 60 rhp |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SCH60
Jednostki Self-Lube® wyróżniają się szeroką gamą konstrukcji odlewanych obudów i wkładek. Wszystkie są wytwarzane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi NSK, co podkreśla jakość materiałów. Ponadto wszystkie obudowy są dostarczane z punktami dostępu do dosmarowywania i zostały zaprojektowane tak, aby kompensować niedokładności wyrównania podczas montażu. Najczęściej spotykane modele to typu mostkowego, kwadratowego, owalnego oraz jednostki kompensujące. Produkt ten wyróżnia się wszechstronnością i może być montowany w wielu zastosowaniach przemysłowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Typ | końcówka korbowodu sch 60 rhp |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 175 mm |
| Seria | sch |
| Szerokość | 58.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 377,07 Netto
/ Sztuka
zł 463,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie