Miniaturowe łożyska kulkowe FAG S688-2RSR>N
Łożysko kulkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:S688-2RSR-HLC
FAG:S688-2RSR>N
Rubix:3055483
Producent:3044335350000
EAN:4064328749238


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Szerokość | 5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko S688-2RSR>N
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem S68..-2RSR, materiały odporne na korozję, jednorzędowe, uszczelnienia, koszyk z blachy stalowej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Szerokość | 5 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Seria | s68 |
| Materiał | stal nierdzewna;blacha stalowa (klatka) |
| Ciężar | 4.051 g |
| Prędkość graniczna | 26000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 710 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1710 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,4 Netto
/ Sztuka
zł 21,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie