Miniaturowe łożyska kulkowe PTN S626-2RS
Miniaturowe łożyska kulkowe poprzeczne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PTN:S626-2RS
Rubix:2205242
Producent:894133
EAN:3660338465857




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Szerokość | 6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko S626-2RS
Okrągłe elementy toczne ze stali nierdzewnej z punktowym stykiem powierzchniowym
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
2RS - Miniaturowe łożyska — łożyska kulkowe zwykłe - łożyska ze stali szlachetne
Mocne strony
Punktowy styk powierzchniowy zapewnia wysoką prędkość
Popularny - prosta konstrukcja, niedrogi
Wszechstronny - szeroki zakres zastosowań
Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych
Toleruje pewną niewspółosiowość
Zastosowania
Zastosowania małe i średnie
Rolki przenośników
Lekkie skrzynie biegów
Lekkie łożyska kół
Ogólne zastosowania inżynieryjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Szerokość | 6 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Seria | miniature |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Ciężar | 7.5 g |
| Prędkość graniczna | 25000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,8 Netto
/ Sztuka
zł 5,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie