Miniaturowe łożyska kulkowe FAG S626-2Z>N
Łożysko kulkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:S626-2Z-HLC
FAG:S626-2Z>N
Rubix:3055446
Producent:3012745250000
EAN:4064328189966


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Szerokość | 6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko S626-2Z>N
Łożysko kulkowe głębokobieżne S62..-2Z, materiały odporne na korozję, jednorzędowe, osłony, klatka z blachy stalowej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Szerokość | 6 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Seria | s62 |
| Materiał | blacha stalowa (klatka) |
| Ciężar | 8.65 g |
| Prędkość graniczna | 47000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 890 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2360 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,47 Netto
/ Sztuka
zł 14,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie