Referencje
SKF:W 609-2RS1
Rubix:648678
Producent:234146
EAN:07316572559413


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 24 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko W 609-2RS1
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi z obu stron cechują się zwiększoną odpornością na chemikalia i korozję. Jak w przypadku łożysk kulkowych zwykłych w ogólności, są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 14,3 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 9 mm |
| Średnica zewn. | 24 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Seria | w |
| Prędkość graniczna | 20000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 815 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2030 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 73,52 Netto
/ Sztuka
zł 90,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie