Łożyska kulkowe zwykłe FAG 61900-2Z>N

Łożysko kulkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

FAG:61900-2Z>N
Rubix:2682399
Producent:0897018950000
EAN:4064328073678
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.22 mm
Szerokość6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 61900-2Z>N


Zapewnione dla płynnej i niezawodnej pracy, to łożysko kulkowe FAG oferuje optymalne rozwiązanie dla wymagających zastosowań przemysłowych. Dzięki solidnej konstrukcji skutecznie podtrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach, minimalizując straty spowodowane tarciem. System uszczelnienia zapewnia skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami, wydłużając w ten sposób okres eksploatacji i zmniejszając potrzeby konserwacyjne.

Features:
To łożysko kulkowe zostało zaprojektowane do pracy przy wysokich prędkościach przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego współczynnika tarcia. Wyposażone jest w metalowe osłony, które chronią elementy wewnętrzne przed cząstkami stałymi i ograniczają utratę smaru. Standardowy luz promieniowy zapewnia dobrą równowagę między nośnością a płynnym ruchem. Konstrukcja z wysokiej jakości stali zapewnia dużą odporność na obciążenia promieniowe i osiowe, gwarantując niezawodne i trwałe działanie.

Maintenance:
To łożysko kulkowe jest trwale nasmarowane wysokowydajnym smarem, co eliminuje konieczność ponownego smarowania i obniża koszty konserwacji. Zaleca się regularne przeglądy w celu monitorowania ewentualnych oznak uszkodzenia, takich jak wahania temperatury, hałas lub nietypowe drgania. Czyste i ostrożne obchodzenie się podczas montażu i demontażu jest niezbędne, aby zachować integralność łożyska i wydłużyć jego żywotność.

Sealing:
Łożysko jest wyposażone w dwie metalowe osłony, które tworzą skuteczną barierę przed zanieczyszczeniami średniej wielkości (wióry, włókna, żwir itp.). Ten układ pomaga ograniczyć przedostawanie się cząstek i zachować jakość wewnętrznego smaru. Wąska szczelina między osłonami a elementami wewnętrznymi minimalizuje dodatkowe tarcie, zapewniając jednocześnie dobrą ochronę przed zanieczyszczeniami. Jednak ta konfiguracja oferuje ograniczoną odporność na wilgoć i czynniki korozyjne.

Brand Information:
FAG jest marką Schaeffler Group, globalnego lidera w dziedzinie łożysk i systemów przeniesienia napędu. Z ponad 140 latami doświadczenia marka jest rozpoznawana za jakość i niezawodność swoich produktów, zaprojektowanych dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i maszyn przemysłowych. FAG koncentruje się na innowacjach i precyzji, aby oferować zoptymalizowane rozwiązania łożyskowe dostosowane do wymagań najbardziej wymagających środowisk.

Key Benefits:
- Wspiera obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach.
- Niskie tarcie zapewniające wysoką wydajność przy dużych prędkościach.
- Metalowe osłony zapewniają skuteczną ochronę przed grubszymi zanieczyszczeniami.
- Smarowane na cały okres eksploatacji; brak potrzeby ponownego smarowania.
- Solidna konstrukcja oferująca wysoką odporność na uderzenia i obciążenia punktowe.

Applications:
To łożysko jest idealne do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Stosowane jest w systemach przenośnikowych i urządzeniach do obsługi materiałów, zapewniając efektywne przenoszenie ciągłych obciążeń. Nadaje się również do sprzętu rolniczego i maszyn budowlanych, wytrzymując wymagające warunki pracy. W przemyśle motoryzacyjnym stosowane jest w skrzyniach biegów i układach kierowniczych. Jest także wysoko cenione w obrabiarkach, przemysłowych przekładniach i urządzeniach gospodarstwa domowego, zapewniając zwiększoną trwałość i wydajność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.22 mm
Szerokość6 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria619
Materiałblacha stalowa (klatka)
Koszstal
Prędkość odniesienia27000 rpm
Prędkość graniczna41000 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1270 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2700 N
zł 21,5 Netto
/ Sztuka
zł 26,44 Brutto
  • Dostępny