Referencje
FAG:61805-2Z-CO7
Rubix:2740756
Producent:0964505090000
EAN:4064328075399


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 61805-2Z-CO7
To łożysko kulkowe FAG zostało zaprojektowane, aby zapewnić niezawodną pracę, wspierając obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Jego standardowy luz wewnętrzny zapewnia dobrą równowagę między niskim tarciem a wydajnością, umożliwiając płynną pracę.
Features:
To jednorzędowe łożysko kulkowe z głębokim rowkiem jest wyposażone w koszyk z blachy stalowej oraz dwie metalowe osłony, które tworzą barierę przed zanieczyszczeniami, takimi jak elementy stałe średniej wielkości. Jego standardowy luz wewnętrzny optymalizuje odprowadzanie ciepła i pozwala na pracę przy wysokich prędkościach. Nasmarowane na cały okres eksploatacji, wymaga niewielkiej konserwacji.
Maintenance:
Dzięki zintegrowanemu systemowi smarowania łożysko to nie wymaga ponownego smarowania, co minimalizuje koszty konserwacji i przestoje. Niemniej jednak zaleca się regularne kontrole w celu monitorowania temperatury, hałasu i wibracji, aby wykryć ewentualne nieprawidłowości.
Sealing:
Dwie metalowe osłony zapewniają ochronę przed stałymi zanieczyszczeniami średniej wielkości (wióry, odłamki, włókna itp.). Chociaż ten system ogranicza wnikanie zanieczyszczeń, nie gwarantuje całkowitego uszczelnienia przed cieczami ani wilgocią. Jednak jest to doskonały kompromis na rzecz wydajności, ponieważ kołnierze nie powodują dodatkowego momentu oporu toczenia, w przeciwieństwie do gumowych uszczelnień ciernych.
Brand Information:
FAG jest renomowaną marką w przemyśle łożyskowym, cenioną za jakość i niezawodność. Z wieloletnim doświadczeniem w branży, FAG zobowiązuje się do dostarczania wysokowydajnych produktów spełniających najbardziej rygorystyczne normy.
Key Benefits:
- Niskie tarcie: zmniejszone zużycie i poprawiona wydajność.
- Wysokie prędkości: zoptymalizowana wydajność przy dużych prędkościach.
- Skuteczna ochrona: metalowe osłony minimalizują przedostawanie się zanieczyszczeń i wycieki smaru.
- Dłuższa żywotność: smarowane trwale, bez potrzeby ponownego smarowania.
Applications:
To łożysko kulkowe z głębokim rowkiem jest stosowane w wielu sektorach wymagających ochrony i wysokiej wydajności:
- Systemy przenośnikowe i do transportu materiałów.
- Maszyny rolnicze i sprzęt budowlany.
- Zastosowania motoryzacyjne.
- Obrabiarki.
- Wyposażenie przemysłowe i urządzenia gospodarstwa domowego.
Features:
To jednorzędowe łożysko kulkowe z głębokim rowkiem jest wyposażone w koszyk z blachy stalowej oraz dwie metalowe osłony, które tworzą barierę przed zanieczyszczeniami, takimi jak elementy stałe średniej wielkości. Jego standardowy luz wewnętrzny optymalizuje odprowadzanie ciepła i pozwala na pracę przy wysokich prędkościach. Nasmarowane na cały okres eksploatacji, wymaga niewielkiej konserwacji.
Maintenance:
Dzięki zintegrowanemu systemowi smarowania łożysko to nie wymaga ponownego smarowania, co minimalizuje koszty konserwacji i przestoje. Niemniej jednak zaleca się regularne kontrole w celu monitorowania temperatury, hałasu i wibracji, aby wykryć ewentualne nieprawidłowości.
Sealing:
Dwie metalowe osłony zapewniają ochronę przed stałymi zanieczyszczeniami średniej wielkości (wióry, odłamki, włókna itp.). Chociaż ten system ogranicza wnikanie zanieczyszczeń, nie gwarantuje całkowitego uszczelnienia przed cieczami ani wilgocią. Jednak jest to doskonały kompromis na rzecz wydajności, ponieważ kołnierze nie powodują dodatkowego momentu oporu toczenia, w przeciwieństwie do gumowych uszczelnień ciernych.
Brand Information:
FAG jest renomowaną marką w przemyśle łożyskowym, cenioną za jakość i niezawodność. Z wieloletnim doświadczeniem w branży, FAG zobowiązuje się do dostarczania wysokowydajnych produktów spełniających najbardziej rygorystyczne normy.
Key Benefits:
- Niskie tarcie: zmniejszone zużycie i poprawiona wydajność.
- Wysokie prędkości: zoptymalizowana wydajność przy dużych prędkościach.
- Skuteczna ochrona: metalowe osłony minimalizują przedostawanie się zanieczyszczeń i wycieki smaru.
- Dłuższa żywotność: smarowane trwale, bez potrzeby ponownego smarowania.
Applications:
To łożysko kulkowe z głębokim rowkiem jest stosowane w wielu sektorach wymagających ochrony i wysokiej wydajności:
- Systemy przenośnikowe i do transportu materiałów.
- Maszyny rolnicze i sprzęt budowlany.
- Zastosowania motoryzacyjne.
- Obrabiarki.
- Wyposażenie przemysłowe i urządzenia gospodarstwa domowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 618 |
| Materiał | blacha stalowa (klatka) |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 13900 rpm |
| Prędkość graniczna | 24000 rpm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2940 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 29,96 Netto
/ Sztuka
zł 36,85 Brutto
- Dostępny