Łożyska kulkowe zwykłe Timken 62208-2RS-C3

Łożysko kulkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:62208-2RS-C3
Rubix:1044547
EAN:0053893724201
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość23 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 62208-2RSC3


Nierozłączne jednorzędowe łożysko kulkowe z głębokimi rowkami bieżni i gumowymi uszczelkami po obu stronach. Nadaje się do pracy przy wysokich prędkościach i może przenosić obciążenia osiowe w obu kierunkach, oprócz obciążeń promieniowych, dzięki ścisłemu dopasowaniu między rowkami bieżni a kulkami.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość23 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
zł 85,43 Netto
/ Sztuka
zł 105,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie