Łożyska kulkowe zwykłe FAG 61802-2Z>N

Łożysko kulkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

FAG:61802-2Z>N
Rubix:2682381
Producent:0658090920000
EAN:4064328074903
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.24 mm
Szerokość5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 61802-2Z>N


To łożysko kulkowe FAG zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić płynną i niezawodną pracę i stanowi optymalne rozwiązanie dla wymagających zastosowań przemysłowych. Dzięki solidnej konstrukcji skutecznie przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach, jednocześnie minimalizując straty tarcia. System uszczelnienia zapewnia skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami, wydłużając tym samym okres eksploatacji i ograniczając wymagania konserwacyjne.

Cechy:
To łożysko kulkowe zaprojektowano do pracy z dużymi prędkościami przy jednoczesnym zachowaniu niskiego tarcia. Wyposażone jest w metalowe osłony, które chronią elementy wewnętrzne przed cząstkami stałymi i ograniczają utratę smaru. Standardowy luz promieniowy zapewnia dobry kompromis pomiędzy nośnością a płynnym ruchem. Wysokiej jakości stalowa konstrukcja zapewnia dużą odporność na obciążenia promieniowe i osiowe, gwarantując niezawodną i długotrwałą pracę.

Konserwacja:
Łożysko jest trwale nasmarowane smarem wysokiej wydajności, co eliminuje konieczność ponownego smarowania i redukuje koszty konserwacji. Zaleca się regularne przeglądy w celu wykrywania oznak uszkodzeń, takich jak wahania temperatury, hałas czy nietypowe wibracje. Czyste i ostrożne obchodzenie się podczas montażu i demontażu jest niezbędne dla zachowania integralności łożyska i wydłużenia jego okresu eksploatacji.

Uszczelnienie:
Łożysko wyposażone jest w dwie metalowe osłony, które tworzą skuteczną barierę przeciwko średniej wielkości zanieczyszczeniom (wióry, włókna, żwir itp.). Takie rozwiązanie pomaga ograniczyć przedostawanie się cząstek i zachować jakość wewnętrznego smaru. Wąska szczelina pomiędzy odbojnikiem a elementami wewnętrznymi minimalizuje dodatkowe tarcie, zapewniając jednocześnie dobrą ochronę przed zanieczyszczeniami. Jednak taka konfiguracja zapewnia ograniczoną odporność na wilgoć i środki korozyjne.

Informacje o marce:
FAG jest marką należącą do Schaeffler Group, światowego lidera w dziedzinie łożysk i systemów przeniesienia napędu. Dysponując ponad 140-letnim doświadczeniem, marka jest znana z jakości i niezawodności swoich produktów, które są projektowane dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i maszyn przemysłowych. FAG koncentruje się na innowacjach i precyzji, oferując zoptymalizowane rozwiązania łożyskowe dostosowane do wymagań najbardziej wymagających środowisk.

Kluczowe korzyści:
- Przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach.
- Niskie tarcie zapewniające wysoką wydajność przy dużych prędkościach.
- Metalowe osłony zapewniają skuteczną ochronę przed grubymi zanieczyszczeniami.
- Smarowane na stałe; brak konieczności ponownego smarowania.
- Solidna konstrukcja zapewniająca dużą odporność na uderzenia i obciążenia punktowe.

Zastosowania:
Łożysko idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Stosowane jest w systemach przenośników i urządzeniach do obsługi materiałów, zapewniając efektywne przenoszenie ciągłych obciążeń. Nadaje się również do sprzętu rolniczego i maszyn budowlanych, wytrzymując wymagające warunki pracy. W przemyśle motoryzacyjnym stosowane jest w skrzyniach biegów i układach kierowniczych. Cenione jest także w obrabiarkach, przemysłowych przekładniach i urządzeniach gospodarstwa domowego, zapewniając zwiększoną trwałość i wydajność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.24 mm
Szerokość5 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria618
Materiałblacha stalowa (klatka)
Koszstal
Prędkość odniesienia19200 rpm
Prędkość graniczna38000 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1250 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2070 N
Ciężar0.007 kg
zł 21,88 Netto
/ Sztuka
zł 26,91 Brutto
  • Dostępny