Referencje
SKF:6410/C3
Rubix:378935
Producent:44267
EAN:7316576621185


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6410/C3
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1888,4 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 64 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 12000 rpm |
| Prędkość graniczna | 7500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 87100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 289,32 Netto
/ Sztuka
zł 355,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie