Łożyska kulkowe zwykłe FAG 61800-2RSR>N

Łożysko kulkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

FAG:61800-2RSR>N
Rubix:2688644
Producent:3004560260000
EAN:4064328074866
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.19 mm
Szerokość5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 61800-2RSR>N


Idealne do obciążeń promieniowych i osiowych, to jednorzędowe łożysko kulkowe marki FAG gwarantuje zwiększoną trwałość i zmniejszone wymagania konserwacyjne. Dzięki gumowym uszczelkom wargowym po obu stronach zapewnia wyjątkową ochronę przed zanieczyszczeniami przy jednoczesnym utrzymaniu skutecznego smarowania. Produkt ten jest idealny do środowisk wilgotnych lub zapylonych, oferując niezawodne rozwiązanie dla różnych zastosowań przemysłowych.

Features:
To łożysko kulkowe posiada jeden rząd kulek oraz gumowe uszczelki wargowe po obu stronach, co zapewnia poprawione uszczelnienie. Zaprojektowane, aby wytrzymać duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe, wyposażone jest w klatkę z blachy stalowej odporną na udary i skokowe obciążenia. Standardowy luz promieniowy (CN) zapewnia stabilną pracę i tolerancję na drgania, przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego poziomu hałasu. Nadaje się do pracy przy wysokich prędkościach obrotowych, stanowiąc idealny wybór dla zastosowań wymagających precyzji i niezawodności.

Maintenance:
To łożysko kulkowe zostało zaprojektowane tak, aby minimalizować potrzeby konserwacyjne dzięki gumowym uszczelkom, które skutecznie zatrzymują smar i chronią przed zanieczyszczeniami. Zaleca się jednak regularne monitorowanie warunków pracy, w tym widocznego stanu uszczelek, temperatury i drgań. Okresowe kontrole poziomu hałasu i temperatury umożliwiają szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Produkt ten nadaje się do środowisk, w których konserwacja musi być ograniczona do minimum.

Sealing:
Łożysko jest uszczelnione gumowymi uszczelkami wargowymi po obu stronach. Uszczelki te zapewniają doskonałą ochronę przed pyłem, wodą i innymi zanieczyszczeniami, a także wykazują odporność na oleje i smary. Zwiększona zdolność uszczelnienia pozwala na zastosowanie w środowiskach wilgotnych lub zapylonych, co wydłuża żywotność produktu. Należy jednak uwzględnić, że uszczelki mogą nieznacznie zwiększyć moment rozruchowy w niektórych zastosowaniach.

Brand Information:
FAG, marka Grupy Schaeffler, jest na całym świecie rozpoznawana ze względu na swoją wiedzę w zakresie produkcji wysokiej jakości łożysk. Od ponad 130 lat FAG wprowadza innowacje w dziedzinie technologii łożyskowej, oferując niezawodne rozwiązania dla różnych sektorów, takich jak motoryzacja, lotnictwo i przemysł ciężki. Dzięki silnemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój i wydajność, FAG nadal utrzymuje pozycję lidera na rynku elementów mechanicznych.

Key Benefits:
- Zwiększona ochrona: gumowe uszczelki po obu stronach dla optymalnego uszczelnienia.
- Trwałość: zaprojektowane do pracy w warunkach wilgotnych i zapylonych.
- Stabilna praca: standardowy luz promieniowy (CN) dla tolerancji drgań i zrównoważonej sztywności.
- Zmniejszone wymagania konserwacyjne: skuteczne uszczelki zatrzymujące smar i minimalizujące konieczność serwisowania.
- Wszechstronność: nadaje się do obciążeń promieniowych i osiowych w różnych zastosowaniach.

Applications:
To łożysko bieżne o rowku głębokim jest stosowane w wielu sektorach przemysłu. Jest idealne dla systemów przenośnikowych, maszyn rolniczych i budowlanych, a także skrzyń biegów i motoreduktorów. W motoryzacji stosuje się je w łożyskach kół, układach kierowniczych i rolkach biernych. Nadaje się również do urządzeń gospodarstwa domowego, obrabiarek oraz urządzeń do przetwórstwa spożywczego. Solidna konstrukcja i skuteczne uszczelnienie czynią je niezawodnym wyborem do wymagających warunków.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.19 mm
Szerokość5 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria618
Materiałblacha stalowa (klatka)
Koszstal
Prędkość graniczna21000 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r840 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1720 N
Ciężar0.006 kg
zł 22,06 Netto
/ Sztuka
zł 27,13 Brutto
  • Dostępny