Referencje
SNR:61903ZZG15
Rubix:247269
EAN:3413520207298




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 61903 ZZ G15
Jednorzędowe łożyska cienkościenne, wymiary główne zgodnie z DIN 625-1, pierścienie osłonowe z blachy stalowej po obu stronach łożyska, koszyk z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 19 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie