Referencje
RHP:7016A5TRSULP3 N
Rubix:243222
Producent:7016A5TRSULP3 R


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 44 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 7016 A5TRSULP3
Pojedyncze łożyska tego typu mogą przenosić obciążenia promieniowe oraz obciążenia osiowe w jednym kierunku
Zastosowania
Huty stali;Główne wrzeciona tokarki
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 44 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | standard series high precision angular contact ball bearings |
| Materiał | wysokowęglowa chromowa stal łożyskowa (suj2 / aisi 52100) |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.88 kg |
| Dokładność | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 89500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 106000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie